Startseite

SIEMENS - SIE3RT20451AB00 CONTS3 37KW 1L+1R 24V 50HZ VT - 3RT20451AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621023571

Artikelnummer

SIE3RT20451AB00

Herstellernummer

3RT20451AB00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.129928 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

66 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

I contattori di potenza SIRIUS 3RT2 sono progettati per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 80 A
  • Potenza: 37 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di controllo: AC 24 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono l'onere di cablaggio
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie