Startseite

SIEMENS - SIE3RT20383AK643MA0 CONTACT.,37KW2NO+2NC,AC110V50HZ/120V60HZ - 3RT20383AK643MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621054063

Artikelnummer

SIE3RT20383AK643MA0

Herstellernummer

3RT20383AK643MA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.77494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

178 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza progettato per il comando di motori con grande affidabilità e compattezza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 80 A
  • Potenza: 37 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di controllo: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Schema di collegamento: morsetti a vite per il circuito principale, morsetti a molla per il circuito di comando e circuito ausiliario
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Blocco di contatti ausiliari: non rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Coppia ideale nel sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto
  • Combinabilità in diversi modi con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Blocco di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali per facilitare il cablaggio
  • Tropicalizzazione e omologazioni mondiali (ad es. IEC e UL/CSA), IE3/IE4 ready
  • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie