SIEMENS - SIE3RT20383AG20 CONT,AC3 37KW 1NO,1NC 110VAC 50-60HZ - 3RT20383AG20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209941793
Artikelnummer
SIE3RT20383AG20
Herstellernummer
3RT20383AG20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.77494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 110 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Circolo principale: morsetti a vite
- Circolo di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Integra perfettamente il sistema componibile SIRIUS con prodotti accordati.
- Grande potenza in un formato compatto e elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore tramite vari metodi.
- Riduzione della complessità di montaggio con blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Semplificazione del cablaggio con connessioni frontali.
- Tropicalizzato e omologato a livello mondiale (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibile in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


