Startseite

SIEMENS - SIE3RT20381NB300CC0 CONTS2 37KW 1L,1R UC 20-33V VT COM - 3RT20381NB300CC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209942332

Artikelnummer

SIE3RT20381NB300CC0

Herstellernummer

3RT20381NB300CC0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.77494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...33 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori con alta affidabilità e forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 80 A
  • Potenza: 37 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione: AC/DC 20...33 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore: Integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: A vite
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Funzione di comunicazione: Sì
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • IE3/IE4ready: Sì

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabilità con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Cablaggio semplicecon connessioni frontali.
  • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per comandi in AC e DC.
  • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
  • Uniformità degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
  • Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e funzionali disponibili.
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie