SIEMENS - SIE3RT20373AL20 CONT,AC3 30KW 1NO,1NC 230VAC 50-60HZ - 3RT20373AL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209941663
Artikelnummer
SIE3RT20373AL20
Herstellernummer
3RT20373AL20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.77494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con alta potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 65 A
- Potenza: 30 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Schema di collegamento principale: morsetti a vite
- Schema di collegamento del circuito di comando e ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione che riducono l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


