SIEMENS - SIE3RT20363AL20 CONT,AC3 22KW 1NO,1NC 230VAC 50-60HZ - 3RT20363AL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209941526
Artikelnummer
SIE3RT20363AL20
Herstellernummer
3RT20363AL20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
29.419952 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 51 A
- Potenza nominale: 22 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riduconola complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a mollaper un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento disponibili, moduli funzionali e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


