Startseite

SIEMENS - SIE3RT20363AG20 CONT,AC3 22KW 1NO,1NC 110VAC 50-60HZ - 3RT20363AG20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209941496

Artikelnummer

SIE3RT20363AG20

Herstellernummer

3RT20363AG20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.419952 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con una grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 51 A
  • Potenza: 22 kW / 400 V
  • Poli: 3 poli
  • Tensione di comando: AC 110 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Circolo principale: morsetti a vite
  • Circolo di comando e circolo ausiliario: morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva: S2

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità dicontatto.
  • Combinabilità in diversi modi con altri componenti nella partenza, con molte combinazioni già testate in fabbrica.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive per una maggiore interoperabilità.
  • Moduli di collegamento disponibili, moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie