SIEMENS - SIE3RT20361SB30 CONT.22KW1L,1RUC20-33VVTF-PLC-IN - 3RT20361SB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621087016
Artikelnummer
SIE3RT20361SB30
Herstellernummer
3RT20361SB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
29.419952 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con alta affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 51 A
- 22 kW / 400 V
- a 3 poli
- AC/DC 21...33 V
- 50/60 Hz
- con varistore integrato
- contatti ausiliari: 1 NC
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva: S2
- F-PLC-IN
Vantaggi per il cliente:
- Parti del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati tra di loro
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Versatilità di combinazione con altri componenti nella partenza motore
- Collegamento adatto al controllore per applicazioni di sicurezza con ingresso fail-safe di PLC
- Blocco di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Numerosi accessori disponibili per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


