SIEMENS - SIE3RT20361AP043MA0 CONTS2 22KW 2L,2R 230V 50HZ VT BF - 3RT20361AP043MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209941274
Artikelnummer
SIE3RT20361AP043MA0
Herstellernummer
3RT20361AP043MA0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
29.419952 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
174 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità elevata.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 51 A
- 22 kW / 400 V
- a 3 poli
- AC 230 V
- 50 Hz
- contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva: S2
- blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- Parte integrante del sistema componibile SIRIUS
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ades. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Moduli di collegamento, moduli funzionali e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono notevolmente l'onere di cablaggio
- Sistema modulare semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


