SIEMENS - SIE3RT20361AH20 CONTS2 22KW 1L,1R 48V 50-60HZ VT - 3RT20361AH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209939721
Artikelnummer
SIE3RT20361AH20
Herstellernummer
3RT20361AH20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
29.419952 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori con alta affidabilità e compattezza.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione: AC 48 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi peril cliente:
- Grande potenza in forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinazioni testate in fabbrica con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Modulo dicollegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


