Startseite

SIEMENS - SIE3RT20361AG60 CONT,22KW1NO,1NC 100V50HZ-100.110V60HZ - 3RT20361AG60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...100 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209939707

Artikelnummer

SIE3RT20361AG60

Herstellernummer

3RT20361AG60

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...100 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.419952 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 51 A
  • Potenza: 22 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensioni di controllo: AC 100 V, 50 Hz / 100...110 V, 60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S2

Vantaggi per il cliente:

  • Alta potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabile in modi diversi con altri componenti
  • Collegamento ottimale al controllore
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibile in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Moduli di collegamento disponibili e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riduce il carico di cablaggio
  • Semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie