SIEMENS - SIE3RT20353XB440LA2 CONTS2 18,5KW 2L,2R 24VDC ML X T.F. - 3RT20353XB440LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 18.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209942394
Artikelnummer
SIE3RT20353XB440LA2
Herstellernummer
3RT20353XB440LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.064964 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
178 mm
Contattore ferroviario
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme ad es. per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 41 A
- Potenza: 18,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Intervallo Uc: 0,7-1,25* Uc
- Comando: elettronico
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
- Blocco di contatti ausiliari: rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- I contattori 3RT2 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro.
- Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e l'elevata affidabilità di contatto.
- Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica.
- I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
- Le connessioni frontali semplificano il cablaggio semplice.
- I contattori 3RT2 sono tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Questa variante si contraddistingue per un campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali gravose.
- Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- I moduli di collegamento disponibili, i moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
- Semplice, efficiente, sempreattuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


