SIEMENS - SIE3RT20353AL20 CONT,AC3 18.5KW 1NO,1NC 230V AC 50-60HZ - 3RT20353AL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209941380
Artikelnummer
SIE3RT20353AL20
Herstellernummer
3RT20353AL20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.064964 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori, parte integrante del sistema componibile SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente: 41 A
- Potenza: 18,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Ciruito principale: morsetti a vite
- Ciruito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità in vari modi con altri componenti nella partenza.
- Aggancio ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Riduzione della complessità del montaggio con blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
- Protezione tropicalizzata e omologazione mondiale (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibile in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e moduli funzionali.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


