SIEMENS - SIE3RT20351XB400LA2 CONTS2 18,5KW 1L,1R 24VDC VT X T.F. - 3RT20351XB400LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 18.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209942592
Artikelnummer
SIE3RT20351XB400LA2
Herstellernummer
3RT20351XB400LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.064964 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


