SIEMENS - SIE3RT20351SB30 CONT.18,5KW1L,1RUC20-33VVTF-PLC-IN - 3RT20351SB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621075211
Artikelnummer
SIE3RT20351SB30
Herstellernummer
3RT20351SB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.064964 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 41 A
- Potenza: 18,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: AC/DC 21...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità di contatto elevata
- Combinabilità versatile con altri componenti nella partenza motore
- Collegamento adatto al controllore per applicazioni di sicurezza
- Blocco di contatti ausiliari integrati che riduce la complessità del montaggio
- Tropicalizzati e disponibili in diverse grandezze e potenze
- Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggio
- Modularità e efficienza del sistema SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


