Startseite

SIEMENS - SIE3RT20282AK60 CONT18.5KW,1L,1R,AC 110V 50HZ S0 ML - 3RT20282AK60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209833906

Artikelnummer

SIE3RT20282AK60

Herstellernummer

3RT20282AK60

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.38747 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 38 A
  • Potenza: 18,5 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a molla
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabilità con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Cablaggio facilitato con connessioni frontali.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie