SIEMENS - SIE3RT20272AP00 CONT15KW,1L,1R,AC 230V 50HZ,S0 ML - 3RT20272AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209790209
Artikelnummer
SIE3RT20272AP00
Herstellernummer
3RT20272AP00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.709976 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
97 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità e potenza in una forma compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 32 A
- Potenza: 15 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili con morsetti a vite e a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Accessoris uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento disponibili che riducono l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


