SIEMENS - SIE3RT20262XB400LA2 CONTFER.11KW,1L,1R,UC 24V,VAR,3P - 3RT20262XB400LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209860018
Artikelnummer
SIE3RT20262XB400LA2
Herstellernummer
3RT20262XB400LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.032482 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Contattore ferroviario
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme, ad esempio per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente: 25A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: DC 24 V
- Intervallo di tensione: 0,7-1,25* Uc
- Tipo di comando: elettronico
- Varistore: integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali gravose.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessoriuniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento disponibili che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


