Startseite

SIEMENS - SIE3RT20261NP30 CONT11KW,1L,1R UC 200-280V,S0 VT - 3RT20261NP30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209832909

Artikelnummer

SIE3RT20261NP30

Herstellernummer

3RT20261NP30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.032482 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...280 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori con elevata affidabilità e compattezza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 25 A
  • Potenza: 11 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione: AC/DC 200...280 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva:S0

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Affidabilità di contatto elevata.
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie