Startseite

SIEMENS - SIE3RT20261FB443MA0 CONT11KW,1L,1R,DC 24V,,DIODO S0 VT - 3RT20261FB443MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209866164

Artikelnummer

SIE3RT20261FB443MA0

Herstellernummer

3RT20261FB443MA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.032482 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

151 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 25 A
  • 11 kW / 400 V
  • a 3 poli
  • DC 24 V
  • combinazione di diodi (inserita)
  • contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • morsetti a vite
  • grandezza costruttiva: S0
  • blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Grande affidabilità di contatto
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC eUL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Moduli di collegamento disponibili e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie