Startseite

SIEMENS - SIE3RT20261AP60 CONT11KW,1L,1R,AC 220V 50HZ S0 VT - 3RT20261AP60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209839502

Artikelnummer

SIE3RT20261AP60

Herstellernummer

3RT20261AP60

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.032482 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando efficiente di motori con alta affidabilità.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: contattore di potenza
  • Standard:AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 25 A
  • Potenza: 11 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di comando: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
  • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per AC e DC.
  • Include opzioni di morsetti a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e funzionali per una notevole riduzione del cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie