SIEMENS - SIE3RT20261AL24 CONT11KW,2L,2R,AC 230V 50-60HZ,S0 VT - 3RT20261AL24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209837454
Artikelnummer
SIE3RT20261AL24
Herstellernummer
3RT20261AL24
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.032482 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
141 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- Componente del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
- Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in forma compatta.
- Combinazioni testate in fabbrica con altri componenti della partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Complesso di montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione notevole del cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
- Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


