SIEMENS - SIE3RT20251AD00 CONT7.5KW,1L,1R,AC 42V 50HZ,S0 VT - 3RT20251AD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209865976
Artikelnummer
SIE3RT20251AD00
Herstellernummer
3RT20251AD00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42...42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.354988 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
97 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori, integrato nel sistema componibile SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente: 17 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 42 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti per una partenza flessibile.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per il comando in AC e DC.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


