SIEMENS - SIE3RT20241NP30 CONT5.5KW,1L,1R UC 200-280V,S0 VT - 3RT20241NP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209831919
Artikelnummer
SIE3RT20241NP30
Herstellernummer
3RT20241NP30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.516241 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...280 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori con elevata affidabilità e compattezza.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tipo di corrente: AC/DC 200...280 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore: integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Modulo di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


