SIEMENS - SIE3RT20232AL20 CONT4KW,1L,1R,AC 230V 50-60HZ,S0 ML - 3RT20232AL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209831551
Artikelnummer
SIE3RT20232AL20
Herstellernummer
3RT20232AL20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
97 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori in modo compatto e affidabile.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 9 A
- 4 kW / 400 V
- 3 poli
- AC 230 V
- 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione notevole del cablaggio con moduli di collegamento e moduli funzionali
- Sistema modulare sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


