SIEMENS - SIE3RT20232AC20 CONT4KW,1L,1R,AC 24V 50-60HZ,S0 ML - 3RT20232AC20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209831520
Artikelnummer
SIE3RT20232AC20
Herstellernummer
3RT20232AC20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
97 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- Integrato nel sistema componibile SIRIUS, con prodotti perfettamente accordati.
- Grande potenza e elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


