Startseite

SIEMENS - SIE3RT20231CL243MA0 CONTACTOR,AC3:4KW 2NO+2NC AC230V 50/60HZ - 3RT20231CL243MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209865983

Artikelnummer

SIE3RT20231CL243MA0

Herstellernummer

3RT20231CL243MA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.677494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità e potenza in una forma compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 9 A
  • Potenza: 4 kW / 400 V
  • Poli: 3 poli
  • Tensione di controllo: AC 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore: innestato
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0
  • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Integra un sistema componibile con prodotti perfettamente accordati.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Facile combinazione con altri componenti per diverse applicazioni.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)e IE3/IE4ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per AC e DC.
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e funzionali che riducono l’onere di cablaggio.
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie