SIEMENS - SIE3RT20181AN21 CONT7.5KW,1L,AC 220V 50-60HZ, S00 VT - 3RT20181AN21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209866898
Artikelnummer
SIE3RT20181AN21
Herstellernummer
3RT20181AN21
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.354988 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: contattore di potenza
- Uso: AC-3e/AC-3
- Corrente: 16 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione: AC 220 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per AC e DC.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono l'onere di cablaggio.
- Un sistema modulare semplice, efficiente e attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


