Startseite

SIEMENS - SIE3RT20171AP012AA0 CONTACTOR,AC3:5,5KW 1NO AC230V 50/60HZ - 3RT20171AP012AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621045375

Artikelnummer

SIE3RT20171AP012AA0

Herstellernummer

3RT20171AP012AA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.516241 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 12 A
  • 5,5 kW / 400 V
  • 3 poli
  • AC 230 V
  • 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Posizione di montaggio: sospesa

Vantaggi per il cliente:

  • Componente integrato del sistema componibile SIRIUS
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
  • Cablaggio semplice con connessioni frontali
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai moduli funzionali

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie