SIEMENS - SIE3RT20161AV011AA0 CONT4KW,1L,AC 400V,S00 VT MONT. ORIZ. - 3RT20161AV011AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209935792
Artikelnummer
SIE3RT20161AV011AA0
Herstellernummer
3RT20161AV011AA0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400...400 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione: AC 400 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Posizione di montaggio: verticale
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza con affidabilità di contatto elevata.
- Combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per AC e DC.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e sistema di alimentazione che riducono l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


