SIEMENS - SIE3RT20152AP011AA0 CONTACT,AC3:3KW 1NO AC230V 50/60HZ,VERTI - 3RT20152AP011AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209938335
Artikelnummer
SIE3RT20152AP011AA0
Herstellernummer
3RT20152AP011AA0
Hersteller
SIE
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevate prestazioni in una forma compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Contattore di potenza
- Applicazione: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Alimentazione: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: A molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Posizione di montaggio: Verticale
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza, con molte combinazioni già testate in fabbrica.
- Ottimale collegamento al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diversegrandezze costruttive e in un ampio campo di potenza.
- Morsetti a vite e a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
- Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


