SIEMENS - SIE3RT20151AP61 CONTACTORAC3:3KW 1NO 220V50HZ/240V60HZ - 3RT20151AP61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209896437
Artikelnummer
SIE3RT20151AP61
Herstellernummer
3RT20151AP61
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2064964 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori, parte integrante del sistema componibile SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, riducendo notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


