Startseite

SIEMENS - SIE3RT20151AK61 CONT3KW 1L 110V50HZ-120V60HZ, S00 VT - 3RT20151AK61

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209828193

Artikelnummer

SIE3RT20151AK61

Herstellernummer

3RT20151AK61

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2064964 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 7 A
  • 3 kW / 400 V
  • 3 poli
  • AC 110 V,50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S00

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio semplice.
  • Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento disponibili, moduli funzionali e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie