SIEMENS - SIE3RT10766SP36 CONTACT 250 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10766SP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 250 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A
Packung
1 ST
EAN
4047621043333
Artikelnummer
SIE3RT10766SP36
Herstellernummer
3RT10766SP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
250 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
400 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
500 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
430 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con potenza elevata e per applicazioni di sicurezza.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 500 A
- 250 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC 200 ... 277 V
- x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
- contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- azionamento: elettronico
- circuito princ.: sbarra
- circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
Vantaggi per il cliente:
- Facile realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SILCL 3.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Alta affidabilità di contatto.
- Connessione ottimale al controllore tramite ingresso fail-safe di PLC.
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità del montaggio.
- Disponibilità di numerosi accessori per facilitare l'installazione.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


