SIEMENS - SIE3RT10756SP36 CONTACT 200 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10756SP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047621043296
Artikelnummer
SIE3RT10756SP36
Herstellernummer
3RT10756SP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
220.649639999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Contattore di potenza per il comando di motori con potenza elevata, progettato per applicazioni di sicurezza.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 400 A
- 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC 200 ... 277 V
- x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza
- Ampio campo di tensione AC/DC e un ingresso di comando da PLC
Vantaggi per il cliente:
- Concepiti specialmente e certificati per una semplice realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore sotto forma di un ingresso fail-safe di PLC.
- Blocco di contatti ausiliari premontati per una riduzione della complessità del montaggio.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per ridurre l'onere di cablaggio.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


