SIEMENS - SIE3RT10666XF460LA2 CONTACTOR AC3:160 KW/400V 2NO+2NC DC110V - 3RT10666XF460LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 160 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047621022796
Artikelnummer
SIE3RT10666XF460LA2
Herstellernummer
3RT10666XF460LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
183.8747 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
300 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
280 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori in condizioni estreme, come quelle ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 300 A
- 160 kW/ 400 V
- Uc: DC 110 V x (0,7 ... 1,25)
- Ingresso PLC DC 24 ... 110 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Condizioni di esercizio ampliate per ferroviario
- IEC 60077
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali più gravose
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3TB5
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


