SIEMENS - SIE3RT10666SP36 CONTACT 160 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10666SP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
EAN
4047621043258
Artikelnummer
SIE3RT10666SP36
Herstellernummer
3RT10666SP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
183.8747 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
300 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
280 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con potenza elevata, garantendo un'elevata affidabilità e una facile integrazione in applicazioni di sicurezza.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 300 A
- 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC 200 ... 277 V
- x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
- contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- azionamento: elettronico
- circuito princ.: sbarra
- circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Concepiti specialmente e certificati per una facile realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Collegamento ottimale al controllore con ingresso fail-safe di PLC
- Focus sulla riduzionedella complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza
- Numerosi accessori disponibili per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


