Startseite

SIEMENS - SIE3RT10656SP36 CONTACT 132 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10656SP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621043180

Artikelnummer

SIE3RT10656SP36

Herstellernummer

3RT10656SP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.09976 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...277 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Contattore di potenza progettato per il comando di motori con potenza elevata, ideale per applicazioni di sicurezza.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 265 A
  • 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC 200 ... 277 V
  • Ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • Azionamento: elettronico
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Certificato per applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Collegamento ottimale al controllore con ingresso fail-safe di PLC
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità del montaggio
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibili numerosi accessori per ridurre l'onere di cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie