SIEMENS - SIE3RT10646SP363PA0 CONTACT 110 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...277 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 110 kW
Packung
1 ST
EAN
4047621043159
Artikelnummer
SIE3RT10646SP363PA0
Herstellernummer
3RT10646SP363PA0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200...277 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.3248125 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A