Startseite

SIEMENS - SIE3RT10646SP36 CONTACT 110 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10646SP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047621043142

Artikelnummer

SIE3RT10646SP36

Herstellernummer

3RT10646SP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.324819999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...277 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con potenza elevata, ottimizzato per applicazioni di sicurezza.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 225 A
  • 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC 200 ... 277 V
  • x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
  • contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • azionamento: elettronico
  • circuito princ.: sbarra
  • circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Concepiti specialmente e certificati per applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore tramite ingresso fail-safe di PLC.
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che riducono l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie