Startseite

SIEMENS - SIE3RT10566SF36 CONTACT 90 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10566SF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621043098

Artikelnummer

SIE3RT10566SF36

Herstellernummer

3RT10566SF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.324819999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con potenza elevata, ideale per applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3185 A
  • 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC UC: 96 ... 127 V
  • x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
  • contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • azionamento: elettronico
  • circuitoprinc.: sbarra
  • circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Certificati per una semplice realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Collegamento ottimale al controllore sotto forma di un ingresso fail-safe di PLC.
  • I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4ready.
  • Disponibili numerosi accessori che riducono notevolmente l’onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie