SIEMENS - SIE3RT10556SP363PA0 CONTACT 75 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10556SP363PA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621043050
Artikelnummer
SIE3RT10556SP363PA0
Herstellernummer
3RT10556SP363PA0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
91.93735 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Un contattore di potenza progettato per il comando di motori con potenza elevata, certificato per applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 150 A
- 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 200 ... 277 V
- Ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC non rimovibili
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Concezione speciale e certificata per una semplice realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore sotto forma di un ingresso fail-safe di PLC.
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready.
- Disponibili numerosi accessori, come kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


