Startseite

SIEMENS - SIE3RT10556SP36 CONTACT 75 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10556SP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

246 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621043067

Artikelnummer

SIE3RT10556SP36

Herstellernummer

3RT10556SP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.93735 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...277 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con potenza elevata e applicazioni di sicurezza.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 150 A
  • 75 kW/ 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC Uc: 200 ... 277 V
  • x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
  • contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • azionamento: elettronico
  • circuito princ.: sbarra
  • circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Concepiti specialmente e certificati per una semplice realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Collegamento ottimale al controllore sotto forma di un ingresso fail-safe di PLC
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Numerosi accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie