SIEMENS - SIE3RT10556SF363PA0 CONTACT 75 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10556SF363PA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 96...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621043036
Artikelnummer
SIE3RT10556SF363PA0
Herstellernummer
3RT10556SF363PA0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
96...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
96...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
96...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
91.93735 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


