SIEMENS - SIE3RT10546SP36 CONTACT 55 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10546SP36
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621043012
Artikelnummer
SIE3RT10546SP36
Herstellernummer
3RT10546SP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
73.54988 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori con potenza elevata, concepiti specialmente per applicazioni di sicurezza.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 115 A
- 55 kW /400 V
- AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 200 ... 277 V
- x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
Vantaggi per il cliente:
- Facile realizzazione di applicazioni disicurezza fino a SIL CL 3.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Collegamento ottimale al controllore con ingresso fail-safe di PLC.
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità del montaggio.
- Possibilità di combinare con altri componenti nella partenza.
- Numerosi accessori disponibili per semplificare l'installazione.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


