SIEMENS - SIE3RK19022HC10 CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 10 M - 3RK19022HC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grün
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4011209854642
Artikelnummer
SIE3RK19022HC10
Herstellernummer
3RK19022HC10
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grün
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Cavo di bus per PROFINET
Cavo di bus schermato progettato per il collegamento di apparecchi SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- Conduttori: 4
- Tipologia: schermato
- Confezionato: 1 x M12 D-coded
- Lunghezza: 10 m
Vantaggi per il cliente:
- Disponibili cavi di bus, di energia, di comando nonché connettori e prese in molte varianti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


