SIEMENS - SIE3RH29112HA31 BLOCAUS.3L,1R 1L,1L,S00-S0, - 3RH29112HA31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829596
Artikelnummer
SIE3RH29112HA31
Herstellernummer
3RH29112HA31
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 3 NO + 1 NC
- .1/.2, .3/.4, .3/.4, .3/.4
- 1 NC, 1 NO, 1 NO, 1 NO morsetti a molla
- Per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Montaggio senza attrezzi
- Varianti per il montaggio frontale o laterale
- Fino aquattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NC anticipati
- Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata
- Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Forniamo sempre con morsetti a vite e morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie