Startseite

SIEMENS - SIE3RH19212XA220MA0 BLOCELETTR.LAT. 2L,2R X S3-S12 C.CL. - 3RH19212XA220MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209548053

Artikelnummer

SIE3RH19212XA220MA0

Herstellernummer

3RH19212XA220MA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH19

Questo blocchetto di contatti ausiliari è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 2 NO 2 NC
  • morsetti a molla
  • per contattore 3RT1
  • numeri ordinali 5 ... 8
  • montabile senza attrezzi sui contattori 3RT1 e 3RH1
  • variante per montaggio frontale o laterale
  • fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
  • fino a due contatti NO e NC anticipati
  • esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
  • contatti speculari in contattori di potenza 3RT
  • fornibili con morsettia vite e morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • semplice
  • efficiente
  • sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie