SIEMENS - SIE3RF29900HA16 MODCONTR.POTENZA FINO 90A 600V 24VAC-D - 3RF29900HA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209581265
Artikelnummer
SIE3RF29900HA16
Herstellernummer
3RF29900HA16
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Regolatore di potenza
Il regolatore di potenza è progettato per funzionare con corrente fino a 90 A a 40 °C, offrendo versatilità da 400 a 600 V per applicazioni AC/DC.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: regolatore di potenza
- Campo di corrente: 90 A / 40 °C
- Tensione: 400 … 600 V / AC/DC
- Tensione per relè statico / contattore: 24 V
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


