Startseite

SIEMENS - SIE3RA69131A CONTATTI AUSIL 1L,1R, TECNICA A VITE - 3RA69131A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite - 45 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209684324

Artikelnummer

SIE3RA69131A

Herstellernummer

3RA69131A

Hersteller

SIE

Montageart:

DIN-Schiene

Breite:

45 mm

Tiefe:

25 mm

Höhe:

32 mm

Blocchetto di contatti ausiliari

Prodotto semplice, efficiente e sempre attuale nel sistema modulare SIRIUS.

Dettagli tecnici:

  • 1 contatto NC
  • 1 contatto NO
  • Collegamento del circuito di comando: morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie